曜日別特売
674-0600201 スポークレンチSET KITACO 73779135

スポークレンチSET

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード73779135品番674-0600201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

これ1本でほとんどの車種のスポークニップルの調節ができます。

全長(mm)105質量(g)95対辺(mm)6.5/6/5.7/5.5/5/4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73779135
2023-10-19
用途: スポークホイールの振れ取り作業時

対辺(mm)6.5/6/5.7/5.5/5/4.4ということです。
私のCG125FIのニップルはフロント=5.5mm、 リア=5mmです。
カタログ上は、5.5と5mmがありますが、実際に使ってみると5mmはなく、5.4mm程度のやつで何とか5mmニップルを回しました。
要するに対辺の仕上げ精度が低いということですね。

対象商品 : 73779135
2023-04-16
用途: スーパーカブのスポーク交換時の工具として購入
製造業

レンチの塗装塗膜が厚いのとニップルに入らないくらいきつかったので、塗装を取りダイヤモンドヤスリで幅を広げて使用しました。追加加工が困難な方はスーパーカブ類には不向きかと思われます。

対象商品 : 03435897
2015-10-11
用途: バイクのスポーク張り

安価ですが、趣味のバイクに使うには十分な工具です!
厚みがあり、安心感があり!!

対象商品 : 03435897
2015-07-14
用途: バイク用スポーク調整

他のレビューにもありますが、レンチ番数は表記より幅が狭い感じです。
1ランク上サイズでの使用としましたが、スポークはナメらず調整できました。
値段も値段ですので、暇をみて規定サイズ部分を研磨する予定です。

対象商品 : 03435897
2015-06-22
用途: バイクのスポーク交換

レンチの表示サイズより実際にレンチのサイズが少しきつめみたいでニップルサイズの所が使えずワンサイズ大きい所を使うためニップルとレンチにがたがでてしまうのでなめらないように気おつけながら使っています

対象商品 : 03435897
2015-03-03
用途: スポークの調整

レンチとニップルに余裕があるので、硬いとなめそうです。

対象商品 : 03435897
2014-12-11
用途: 調整
有限会社DAM

遊びが多いために固くなってしまった部分はナメてしまう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする