集じん機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73779975 品番 RP80YB (SC)
参考基準価格(税別)¥65,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
Bluetooth(R)連動機能搭載で対応するコードレス工具と無線連動が可能です。
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。
100〜1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。

電源(V)単相100 集塵容量(L)8 吸込仕事率(W)300 長さ(mm)364 幅(mm)331 高さ(mm)361 質量(kg)6.8 コード長さ(m)5 用途清掃、電動工具を用いての集じん作業 付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ 仕様連動付き(無線・有線) セット内容1台 タイプ乾湿両用 消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)60(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1 真空度(kPa)最大22 吸水容量(L)6
注意
※Bluetooth(R)連動の場合は集じん機の出力を気にせずフルパワーで集じんが可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする