曜日別特売
RP150YB (SC) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 73779993

RP150YB (SC) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 73779993
RP150YB (SC) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 73779993
RP150YB (SC) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 73779993
RP150YB (SC) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 73779993

集じん機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
集塵容量(L)15
吸水容量(L)12
内容量1台注文コード73779993品番RP150YB (SC)
参考基準価格(税別)¥69,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
Bluetooth(R)連動機能搭載で対応するコードレス工具と無線連動が可能です。
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。

用途清掃、電動工具を用いての集じん作業電源(V)単相100集塵容量(L)15吸込仕事率(W)300長さ(mm)364幅(mm)331高さ(mm)418質量(kg)7コード長さ(m)5付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動付き(無線・有線)セット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1真空度(kPa)最大22吸水容量(L)12
注意
※Bluetooth(R)連動の場合は集じん機の出力を気にせずフルパワーで集じんが可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする