用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ電源直流電圧(V)6減速比25寸法(mm)ギア:□60質量(g)310種類ギヤードモーター寸法L(mm)27段数(ギア)3回転数(min-1[r.p.m])70.7寸法(Φmm)モーター部:35.4回転方向CW許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4定格トルク(mN・m)8.82許容トルク(mN・m)686瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])1029(10.5)