小円ガス切断機

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73784227 品番オートスパイダー250
参考基準価格(税別)¥526,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

H型鋼の穴あけに最適です。
軽量、シンプル設計で、大きな円も高精度な切断が可能です。
横アームを逆方向に差し込めば、Φ300mm穴の切断が可能です。
火炎調整は、ピシャッター(ワンタッチ・ガスバルブ)により一度だけ。

ガスの種類プロパン モーターDC-24Vギアードモーター 切断板厚(mm)4.5〜30 切断能力(Φmm)30〜250 使用吹管中圧ストロング-8(ミニ3段当り) 総質量(kg)5.8

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする