アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 冷蔵庫/冷凍庫
アイリスオーヤマの 冷凍庫
冷凍庫119L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73785514
品番
IUSN-12A-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
【省エネ達成基準152%】【容量119L】【前開き/右開き】【静音】庫内が見やすい透明な引き出し付の大容量5段タイプの冷凍庫です。セカンド冷凍庫に最適。
幅(mm)
475
色
ホワイト
質量(g)
35000
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
1.9
定格消費電力(W)
【電動機】50Hz:80/60Hz:89【電熱装置】150【LED庫内灯】1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×635×1173
扉開閉方式
右開き
定格内容積(L)
119
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません