RPH-XS 冷蔵庫下床保護パネル アイリスオーヤマ 73785548

 

RPH-XS 冷蔵庫下床保護パネル アイリスオーヤマ 73785548
RPH-XS 冷蔵庫下床保護パネル アイリスオーヤマ 73785548

冷蔵庫下床保護パネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズXS
内容量1台注文コード73785548品番RPH-XS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

プラスチックの中では最高ランクの衝撃性能を持つポリカーボネート製のパネル。
ハンマーで叩いても大丈夫!お家の床を傷やへこみから守ります。
透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。
耐熱120℃の床暖房対応設計で、アクリルよりも燃えにくく難燃性があるので、安心してご利用頂けます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×600×2質量(g)706適合サイズ幅490/奥行600/対応冷蔵庫の目安200L以下材質ポリカーボネート樹脂サイズXS幅(mm)490

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする