RPH-M 冷蔵庫下床保護パネル アイリスオーヤマ 73785575

 

RPH-M 冷蔵庫下床保護パネル アイリスオーヤマ 73785575
RPH-M 冷蔵庫下床保護パネル アイリスオーヤマ 73785575

冷蔵庫下床保護パネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズM
内容量1台注文コード73785575品番RPH-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

プラスチックの中では最高ランクの衝撃性能を持つポリカーボネート製のパネル。
ハンマーで叩いても大丈夫!お家の床を傷やへこみから守ります。
透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。
耐熱120℃の床暖房対応設計で、アクリルよりも燃えにくく難燃性があるので、安心してご利用頂けます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×2質量(g)1176適合サイズ幅700/奥行700/対応冷蔵庫の目安450~550L材質ポリカーボネート樹脂サイズM幅(mm)700

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする