キャニスティッククリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73785654 品番WLIC-CSP5-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来の掃除機の吸引力・集塵容量と、コードレススティッククリーナーの手軽さをあわせ持ったキャニスティッククリーナーです。
充電切れがないACコード式。コードリールでワンタッチでコードが収納でき、コードの取り回しも今まで以上に簡単です。
自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシが床ゴミをかき出し、軽い力でヘッドが進みます。
本体側面が広範囲に光る、ほこり感知センサー搭載。
ほこりの量をランプでお知らせします。
紙パック式でゴミ捨て簡単。
ゴミ捨て時にほこりが舞い上がらず、簡単に捨てられます。

セット内容掃除機本体、使い捨てダストパック×25枚(1枚は本体内にセット済み)、壁置きパーツ、ねじ×2本、接着シート(予備)、取扱説明書 種別コード式 質量(kg)2.3(パイプ含む) ホワイト 電源(V)100V(50/60Hz) 消費電力(W)6000 コード長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×1052 吸込仕事率(W)100(最大値120〜最小値15) 集塵容量(L)0.4 ヘッド形状自走式パワーヘッド 集塵方式紙パック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする