アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 掃除機
アイリスオーヤマの 掃除機関連品
充電式サイクロンスティッククリーナー 別売バッテリー充電台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73786187
品番
CEA-BC14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売バッテリー充電台です。
質量(g)
145
外形寸法(mm)
充電台:141×126×61、充電アダプター(充電コード除く):27×71×61
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×145×130
対応機種
SCD-140・SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
充電入力電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
充電時間(時間)
4
充電出力電源(V)
DC22/0.5A