曜日別特売
TP-3452A-KWR-100-H00-24 DCギアドモータ TP-3452A-KWRタイプ スリーピース 73786956

 

TP-3452A-KWR-100-H00-24 DCギアドモータ TP-3452A-KWRタイプ スリーピース 73786956
TP-3452A-KWR-100-H00-24 DCギアドモータ TP-3452A-KWRタイプ スリーピース 73786956

DCギアドモータ TP-3452A-KWRタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
減速比100
内容量1個注文コード73786956品番TP-3452A-KWR-100-H00-24
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
電源直流電圧(V)24減速比100質量(g)380タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター段数(ギア)3回転数(min-1[r.p.m])44寸法(Φmm)モーター部:33.5回転方向CW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8定格トルク(mN・m)294ドライバタイプTPDR-58A許容トルク(mN・m)294瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])441(4.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする