曜日別特売
TP-3452C-CE-50-H00-12 DCギアドモータ TP-3452C-CEタイプ スリーピース 73787832

 

TP-3452C-CE-50-H00-12 DCギアドモータ TP-3452C-CEタイプ スリーピース 73787832
TP-3452C-CE-50-H00-12 DCギアドモータ TP-3452C-CEタイプ スリーピース 73787832

DCギアドモータ TP-3452C-CEタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
減速比50
内容量1個注文コード73787832品番TP-3452C-CE-50-H00-12
参考基準価格(税別)¥7,090販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
電源直流電圧(V)12減速比50寸法(mm)ギア:□60質量(g)415種類ギヤードモーター寸法L(mm)27段数(ギア)3回転数(min-1[r.p.m])91寸法(Φmm)モーター部:33.5回転方向CW許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4定格トルク(mN・m)392ドライバタイプTPDR-58A許容トルク(mN・m)980瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])1470(15)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする