CMM-PRL7590 カラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ アイリスオーヤマ 73787973 CMM-PRL7590 カラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ アイリスオーヤマ 73787973

カラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73787973 品番CMM-PRL7590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ペール上の無駄なスペースを有効活用できるロータイプのラックです。調理時の一時置きやストック品、調理器具、レシピブックなどの置き場としても活用できます。木天板はデザイン木目でアクセントをプラスします。小物が掛けられるパーツ付きです。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)760×360×900 均等耐荷重(kg/段)50 均等耐荷重(kg/台)80 棚段数2 ブラック 付属品S字フック2個 質量(kg)9.8 高さ(mm)900 奥行(mm)360 間口(mm)760 耐荷重(kg/段)50 耐荷重(kg)全体80、木天板30、棚板50、サイドハンガー5 材質(棚板)木天板:スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(PVC)、棚板・ポール・コの字バー・サイドハンガー・S字フック:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73787973 CMM-PRL7590 15698177 CMM-PRL7590 カラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ アイリスオーヤマ カラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ アイリスオーヤマ 1台 8,298 税込9,128 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする