用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
電源直流電圧(V)24減速比18寸法(mm)ギア:□60質量(g)480種類ギヤードモーター寸法L(mm)35段数(ギア)3回転数(min-1[r.p.m])239寸法(Φmm)モーター部:33.5回転方向CCW許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2定格トルク(mN・m)147ドライバタイプTPDR-58A許容トルク(mN・m)1568瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])2352(24)