CMM-PRL7590 カラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ アイリスオーヤマ 73787989 CMM-PRL7590 カラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ アイリスオーヤマ 73787989

カラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73787989 品番 CMM-PRL7590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ペール上の無駄なスペースを有効活用できるロータイプのラックです。調理時の一時置きやストック品、調理器具、レシピブックなどの置き場としても活用できます。木天板はデザイン木目でアクセントをプラスします。小物が掛けられるパーツ付きです。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)760×360×900 均等耐荷重(kg/段)50 均等耐荷重(kg/台)80 棚段数2 ブラウン 付属品S字フック2個 質量(kg)9.8 高さ(mm)900 奥行(mm)360 間口(mm)760 耐荷重(kg/段)50 耐荷重(kg)全体80、木天板30、棚板50、サイドハンガー5 材質(棚板)木天板:スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(PVC)、棚板・ポール・コの字バー・サイドハンガー・S字フック:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする