用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ電源直流電圧(V)24減速比1000寸法(mm)ギア:□60取付エンコーダ:可質量(g)495種類ギヤードモーター寸法L(mm)27段数(ギア)5回転数(min-1[r.p.m])4.9寸法(Φmm)モーター部:38.5回転方向CCW許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4定格トルク(mN・m)980ドライバタイプTPDR-26許容トルク(mN・m)980瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])1470(15)