TP-3641D-KJ-100-P00-12 DCギアドモータ TP-3641D-KJタイプ スリーピース 73790657 TP-3641D-KJ-100-P00-12 DCギアドモータ TP-3641D-KJタイプ スリーピース 73790657

DCギアドモータ TP-3641D-KJタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73790657 品番 TP-3641D-KJ-100-P00-12
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
減速比100 質量(g)270 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)25.3 電圧(V)12 段数(ギア)4 回転数(min-1[r.p.m])27.4 電源直流 寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 定格トルク(mN・m)588 ドライバタイプTPDR-41A 許容トルク(mN・m)588 瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])882(9)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする