TP-3641A-KW-50-H00-24 DCギアドモータ TP-3641A-KWタイプ スリーピース 73790955 TP-3641A-KW-50-H00-24 DCギアドモータ TP-3641A-KWタイプ スリーピース 73790955

DCギアドモータ TP-3641A-KWタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73790955 品番 TP-3641A-KW-50-H00-24
参考基準価格(税別)¥9,930 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 減速比50 質量(g)380 タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 段数(ギア)2 回転数(min-1[r.p.m])49.9 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 定格トルク(mN・m)196 ドライバタイプTPDR-41A 許容トルク(mN・m)196 瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])294(3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする