TP-3641A-KW-250-H00-24 DCギアドモータ TP-3641A-KWタイプ スリーピース 73791025

 

TP-3641A-KW-250-H00-24 DCギアドモータ TP-3641A-KWタイプ スリーピース 73791025
TP-3641A-KW-250-H00-24 DCギアドモータ TP-3641A-KWタイプ スリーピース 73791025

DCギアドモータ TP-3641A-KWタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
減速比250
内容量1個注文コード73791025品番TP-3641A-KW-250-H00-24
参考基準価格(税別)¥10,880販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途
ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
減速比250質量(g)390タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24段数(ギア)4回転数(min-1[r.p.m])10.3電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8定格トルク(mN・m)588ドライバタイプTPDR-41A許容トルク(mN・m)588瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])882(9)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする