曜日別特売
845 ポリオレフィンつかいきり手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73791893

 

845 ポリオレフィンつかいきり手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73791893
845 ポリオレフィンつかいきり手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73791893
845 ポリオレフィンつかいきり手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73791893
845 ポリオレフィンつかいきり手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73791893
845 ポリオレフィンつかいきり手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73791893
845 ポリオレフィンつかいきり手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73791893
845 ポリオレフィンつかいきり手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73791893
845 ポリオレフィンつかいきり手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73791893
845 ポリオレフィンつかいきり手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73791893
845 ポリオレフィンつかいきり手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73791893

ポリオレフィンつかいきり手袋 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1箱(100枚)注文コード73791893品番845
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします。
取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
手袋内面の特殊加工により、ベタつきにくく、着脱がスムーズです。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。

用途作業用/調理に/食品に直接触れる作業に/手袋を頻繁に交換する作業に/産業用/食品関連業/食品に直接触れる作業に/手袋を頻繁に交換する作業に/産業用/介護・福祉関連業/食品に直接触れる作業に/手袋を頻繁に交換する作業にサイズM全長(cm)25.5手のひらまわり(cm)20.5材質ポリエチレンブルー厚さ(mm)約0.06規格食品衛生法適合機能伸縮性粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。非常に薄い手袋のため、薬品や溶剤によっては十分な耐性がありません。早めに交換してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※火元や熱源のそばに置かないでください。熱により手袋が溶けてくっつき、使用できなくなることがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※水や油類等の液体の中での使用を避けてください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※本品は使いきりのため、再使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする