※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダカートリッジ
ボーリングヘッド S-STFPR/L-H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73792259
品番
S16-STFPL09-H
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
L
最小加工径(Φmm)
20.00
寸法DCONMS(mm)
16.000
寸法WF(mm)
11.00
寸法LF(mm)
20.00
型番
TPMT090204
給油方式
With coolant hole
ホルダー
D16、 G16
RoHS指令(10物質対応)
対応