※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダカートリッジ
ボーリングヘッド S-STFPR/L-H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73792277
品番
S16-STFPL11-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,900
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
L
最小加工径(Φmm)
20.00
寸法DCONMS(mm)
16.000
寸法WF(mm)
11.00
寸法LF(mm)
20.00
型番
TPMT110204
給油方式
With coolant hole
ホルダー
D16、 G16
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73792277
S16-STFPL11-H
72360969
S16-STFPL11-H
カートリッジ S-STFPR/L-H
タンガロイ
1個
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました