※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S20-STFPR11-H ボーリングヘッド S-STFPR/L-H タンガロイ 73792286 S20-STFPR11-H ボーリングヘッド S-STFPR/L-H タンガロイ 73792286

ボーリングヘッド S-STFPR/L-H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73792286 品番S20-STFPR11-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
勝手R 最小加工径(Φmm)25.00 寸法DCONMS(mm)20.000 寸法WF(mm)13.00 寸法LF(mm)20.00 型番TPMT110204 給油方式With coolant hole ホルダーD20、 G20 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73792286 S20-STFPR11-H 72360978 S20-STFPR11-H カートリッジ S-STFPR/L-H タンガロイ カートリッジ S-STFPR/L-H タンガロイ 1個 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする