※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダカートリッジ
ボーリングヘッド S-STFPR/L-H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73792329
品番
S32-STFPR16-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,600
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
R
最小加工径(Φmm)
40.00
寸法DCONMS(mm)
32.000
寸法WF(mm)
22.00
寸法LF(mm)
32.00
型番
TPMT16T308
給油方式
With coolant hole
ホルダー
D32
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73792329
S32-STFPR16-H
72361014
S32-STFPR16-H
カートリッジ S-STFPR/L-H
タンガロイ
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました