※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダカートリッジ
ボーリングヘッド S-STFPR/L-H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73792356
品番
S40-STFPL16-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,900
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
L
最小加工径(Φmm)
50.00
寸法DCONMS(mm)
40.000
寸法WF(mm)
27.00
寸法LF(mm)
32.00
型番
TPMT16T308
給油方式
With coolant hole
ホルダー
D40、 D50、 D60
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73792356
S40-STFPL16-H
72361048
S40-STFPL16-H
カートリッジ S-STFPR/L-H
タンガロイ
1個
¥
31,980
税込
¥
35,178
注文コードが変更になりました