※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S32-PCLNR09-H ボーリングヘッド S-PCLNR/L-H タンガロイ 73792566 S32-PCLNR09-H ボーリングヘッド S-PCLNR/L-H タンガロイ 73792566

ボーリングヘッド S-PCLNR/L-H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73792566 品番S32-PCLNR09-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
型番CNMG090408 勝手R 最小加工径(Φmm)40.00 ホルダーD32 給油方式With coolant hole 寸法LF(mm)32.00 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)22.00 寸法DCONMS(mm)32.000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73792566 S32-PCLNR09-H 72361258 S32-PCLNR09-H カートリッジ S-PCLNR/L-H タンガロイ カートリッジ S-PCLNR/L-H タンガロイ 1個 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする