EPAV12M016C16.0R02L 肩削り加工柄付きカッタ EPAV12 タンガロイ 73792916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPAV12M016C16.0R02L 肩削り加工柄付きカッタ EPAV12 タンガロイ 73792916
EPAV12M016C16.0R02L 肩削り加工柄付きカッタ EPAV12 タンガロイ 73792916

肩削り加工柄付きカッタ EPAV12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード73792916品番EPAV12M016C16.0R02L
参考基準価格(税別)¥37,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
寸法CICT(mm)2寸法APMX(mm)11.50寸法DCONMS(mm)16.000寸法LS(mm)60.0寸法LF(mm)85.00寸法LH(mm)25.0寸法KAPR(°)90.0質量(kg)0.12給油方式オイルホールあり型番AVMT120408PDER-MMシャンクCylindrical直径(Φmm)16.00RoHS指令(10物質対応)対応
注意
旧TungRecシリーズに対して新TungForceRecのカッターをご購入いただいた場合、インサートも交換が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする