EPAV12M025C25.0R06 肩削り加工柄付きカッタ EPAV12 タンガロイ 73792977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPAV12M025C25.0R06 肩削り加工柄付きカッタ EPAV12 タンガロイ 73792977
EPAV12M025C25.0R06 肩削り加工柄付きカッタ EPAV12 タンガロイ 73792977

肩削り加工柄付きカッタ EPAV12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード73792977品番EPAV12M025C25.0R06
参考基準価格(税別)¥59,200販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
寸法CICT(mm)6寸法APMX(mm)11.50寸法DCONMS(mm)25.000寸法LS(mm)80.0寸法LF(mm)115.00寸法LH(mm)35.0寸法KAPR(°)90.0質量(kg)0.39給油方式オイルホールあり型番AVMT120408PDER-MMシャンクCylindrical直径(Φmm)25.00RoHS指令(10物質対応)対応
注意
旧TungRecシリーズに対して新TungForceRecのカッターをご購入いただいた場合、インサートも交換が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする