※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダカートリッジ
Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
R
型番
CCGT09T302
注文コード
73794133
品番
QC12-JSCL2CR09-Y
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・型番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
12.0
寸法B(mm)
12.0
型番
CCGT09T302
勝手
R
寸法H2(mm)
18.6
寸法LH(mm)
19.5
寸法LB(mm)
19.80
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
6.00
寸法HF(mm)
0
寸法DISTX(mm)
0.3