TP-3641AA-KJ-15-P00-24 DCギアドモータ TP-3641AA-KJタイプ スリーピース 73794202 TP-3641AA-KJ-15-P00-24 DCギアドモータ TP-3641AA-KJタイプ スリーピース 73794202

DCギアドモータ TP-3641AA-KJタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73794202 品番 TP-3641AA-KJ-15-P00-24
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 仕様ドライバ内蔵 減速比15 質量(g)250 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)22.8 電圧(V)24 段数(ギア)3 回転数(min-1[r.p.m])164 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 定格トルク(mN・m)196 許容トルク(mN・m)196 瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])294(3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする