※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダカートリッジ
Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
L
型番
TCP18L100-010
注文コード
73794219
品番
QC12-STCL18-Y
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・型番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
12.0
寸法B(mm)
12.0
型番
TCP18L100-010
勝手
L
寸法H2(mm)
18.6
寸法LH(mm)
19.5
寸法LB(mm)
26.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
9.00
寸法HF(mm)
0
寸法CWX(mm)
3.00
寸法CWN(mm)
0.33
寸法DISTX(mm)
6.5