用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
仕様ドライバ内蔵
減速比675
質量(g)265
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)30.3
電圧(V)24
段数(ギア)6
回転数(min-1[r.p.m])4.2
電源直流
寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
定格トルク(mN・m)588
許容トルク(mN・m)588
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])882(9)