※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QSP26-4D 外径深溝入れ、突切り用ブレード QSP タンガロイ 73794395 QSP26-4D 外径深溝入れ、突切り用ブレード QSP タンガロイ 73794395

外径深溝入れ、突切り用ブレード QSP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法CW(mm)4.00 注文コード73794395 品番QSP26-4D
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法CWなど7種類から選べます 他の種類を見る
寸法CW(mm)4.00 最大突切り径(mm)80.0 寸法SSC(mm)4 寸法H(mm)26.0 寸法B(mm)3.2 寸法LF(mm)150.00 寸法HF(mm)21.0 型番QGM4-030 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする