※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ用ブレード
外径深溝入れ、突切り用ブレード QSP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法CW(mm)
5.00
注文コード
73794413
品番
QSP32-5D
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法CW
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法CW(mm)
5.00
最大突切り径(mm)
120.0
寸法SSC(mm)
5
寸法H(mm)
32.0
寸法B(mm)
4.0
寸法LF(mm)
150.00
寸法HF(mm)
24.4
型番
QGM5-030
RoHS指令(10物質対応)
対応