※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
外径溝入れ、突切りバイト QSER/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法B(mm)
20.0
寸法SSC(mm)
4
注文コード
73794465
品番
QSER2020-4T33
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法SSC
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
R
寸法CW(mm)
4.00
寸法CDX(mm)
33.00
寸法SSC(mm)
4
寸法H(mm)
20.0
寸法B(mm)
20.0
寸法LF(mm)
125.00
寸法LH(mm)
42.0
寸法HF(mm)
20.0
寸法WF(mm)
20.40
型番
QGM4-030
RoHS指令(10物質対応)
対応