※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QSER2525-2T26 外径溝入れ、突切りバイト QSER/L タンガロイ 73794474 QSER2525-2T26 外径溝入れ、突切りバイト QSER/L タンガロイ 73794474

外径溝入れ、突切りバイト QSER/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法B(mm)25.0 寸法SSC(mm)2 注文コード73794474 品番QSER2525-2T26
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法B・寸法SSCなど11種類から選べます 他の種類を見る
勝手R 寸法CW(mm)2.00 寸法CDX(mm)26.00 寸法SSC(mm)2 寸法H(mm)25.0 寸法B(mm)25.0 寸法LF(mm)150.00 寸法LH(mm)36.0 寸法HF(mm)25.0 寸法WF(mm)25.10 型番QGM2-020 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする