※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
外径溝入れ、突切りバイト QSER/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法B(mm)
25.0
寸法SSC(mm)
2
注文コード
73794483
品番
QSER2525-2T33
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法SSC
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
R
寸法CW(mm)
2.00
寸法CDX(mm)
33.00
寸法SSC(mm)
2
寸法H(mm)
25.0
寸法B(mm)
25.0
寸法LF(mm)
150.00
寸法LH(mm)
42.0
寸法HF(mm)
25.0
寸法WF(mm)
25.10
型番
QGM2-020
RoHS指令(10物質対応)
対応