※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A12H-STCIL10-D105 内径溝入れ用バイト  A/E-STCIR/L タンガロイ 73794587 A12H-STCIL10-D105 内径溝入れ用バイト  A/E-STCIR/L タンガロイ 73794587

内径溝入れ用バイト A/E-STCIR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73794587 品番 A12H-STCIL10-D105
参考基準価格(税別)¥36,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質Steel 寸法H(mm)11.0 勝手L 最小加工径(Φmm)10.50 寸法LH(mm)24.0 寸法LF(mm)100.00 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)8.30 使用インサートTCIG10... 寸法CWX(mm)2.50 寸法DCONMS(mm)12.000 寸法SSC(mm)10 寸法CWN(mm)1.50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする