TP-3641AA-KW-375-H00-24 DCギアドモータ TP-3641AA-KWタイプ スリーピース 73795243 TP-3641AA-KW-375-H00-24 DCギアドモータ TP-3641AA-KWタイプ スリーピース 73795243

DCギアドモータ TP-3641AA-KWタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73795243 品番 TP-3641AA-KW-375-H00-24
参考基準価格(税別)¥19,410 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 仕様ドライバ内蔵 減速比375 質量(g)375 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 段数(ギア)4 回転数(min-1[r.p.m])7.1 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 定格トルク(mN・m)588 許容トルク(mN・m)588 瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])882(9)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする