※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VSSD12L090S08-S-A タングマイスター用シャンク VSSD type タンガロイ 73795479 VSSD12L090S08-S-A タングマイスター用シャンク VSSD type タンガロイ 73795479

タングマイスター用シャンク VSSD type

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 有効長(mm)16 注文コード73795479 品番VSSD12L090S08-S-A
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は有効長など13種類から選べます 他の種類を見る
有効長(mm)16 給油方式With coolant hole 材質(シャンク)Steel 寸法LB(mm)13.60 寸法BD(mm)11.50 寸法LF(mm)90.00 シャンク形状円筒 取付ねじサイズ(加工物側)S08 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCONMS(mm)12.000 FIG2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする