※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
タングマイスター用シャンク VSSD type
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
有効長(mm)
60
注文コード
73795488
品番
VSSD12L110S08-C-A
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
有効長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
60
給油方式
With coolant hole
材質(シャンク)
Carbide
寸法LB(mm)
57.00
寸法BD(mm)
11.50
寸法LF(mm)
110.00
シャンク形状
円筒
取付ねじサイズ
(加工物側)S08
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
12.000
FIG
2