※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VTSD08L080S04-S タングマイスター用シャンク VTSD type タンガロイ 73795585 VTSD08L080S04-S タングマイスター用シャンク VTSD type タンガロイ 73795585

タングマイスター用シャンク VTSD type

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73795585 品番 VTSD08L080S04-S
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
有効長(mm)24 寸法DCONMS(mm)8.000 寸法BD(mm)5.80 首テーパ角(°)87.4 寸法LF(mm)80.00 寸法LB(mm)9999.00 取付ねじサイズ(加工物側)S04 タイプCylindrical 材質(シャンク)Steel FIG1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする