マイゾックス
マイゾックスの 制御機器・PLC・リレー
マイゾックスの PLC(プログラマブルコントローラ)
マイゾックスの PLCその他関連用品
レーザースキャナーターゲットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73797737
品番
ST-6S
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
重力や風などの影響を受けにくい適度なトルクによる半固定式。
360°回転でスキャナーとの正対が簡単。
マグネットマウント(別売)で鉄骨に簡単取付。
ケースには最大ターゲット3個収納可能。
セット内容
ターゲット(ST-6)2個、ケース(M-STC)、取扱説明書
寸法(mm)
約152.4
高さ(mm)
クロスポイント:215
質量(g)
400/個
接続ねじ
下部:W5/8インチ・メスネジ
寸法(inch)
6