タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート無し

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 73798848 品番 WKTG0LH1AX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。
パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。
耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。
欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE〜Fと高いレベルで評価されています。
低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。
最高レベルでの評価を得ました。
13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。
水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。
清潔に保て、繰り返し使えます。

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)7.7 手の平幅(cm)9.8 手のひらまわり(cm)19.6 材質本体繊維部:ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタン・金属繊維・その他、ゴム部:ニトリルゴム グレー ゲージ数13 規格欧州規格 EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準 耐切創性E 機能耐切創・耐突刺・低発塵性・伸縮性・柔軟性 入数(双)1 用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
草刈りなど刃物での作業
原 発電所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

柔らかくてこの上に作業用手袋をしても気にならない感じです。これでもし刃物があたっても二重のカバーになっているので安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする