スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ブラシレスモーター
DCギアドモータ TP-3641AB-CMタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73801884
品番
TP-3641AB-CM-5-H00-24
参考基準価格(税別)
¥21,690
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
ドライバ内蔵
減速比
5
寸法(mm)
ギア:□60
質量(g)
450
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
30
電圧(V)
24
段数
(ギア)2
回転数(min
-1
[r.p.m])
484
電源
直流
寸法(Φmm)
(モーター部)36
許容スラスト荷重(N)
29.4
許容ラジアル荷重(N)
39.2
定格トルク(mN・m)
78.4
許容トルク(mN・m)
980
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
1470(15)