BE-ELMD034V ギュット・ミニ・DX20 完成組立品 Panasonic(パナソニック) 73804002

ギュット・ミニ・DX20 完成組立品

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73804002 品番BE-ELMD034V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥142,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

プレミアムフロントチャイルドシート搭載!乗せ降ろしが楽な低重心モデル。
【小型大容量バッテリー】コンパクトでも大容量のバッテリー。遠出も安心で、充電頻度も軽減します。
【リトルLEDビームランプ2】リフレクター一体式でワイドに照らします。
【らくにスルーフレーム】足抜き性も良く、乗り降りしやすい設計です。
【ワイドテリーサドル(補助ガード付)】サドル下部に幅広ガードを設けることで、ラクにスタンドが立てられます。
【ソーラーオートテール2】太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅します。
【もっと!かろやかスタンド2】小柄な方も足が届きやすい設計でラクにスタンドが立てられます。
【パンクガードマンαタイヤ(20×2.0HE)】パンクに強く、走行抵抗も軽い。日本製。(タイヤの太さ約50mm)
【極太スポーク】前輪 No.13/後輪No.12の極太スポークを採用。スポーク切れによるトラブルを低減します。

タイヤサイズ20 変速段数内装3段 マットブルーグレー 走行距離(km)(パワーモード)約50、(オートマチックモード)約60、(ロングモード)約80 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(Ah)16 仕様エコナビ液晶スイッチ4SL、コンパクトスピードセンサー、タフパワーアシスト、3人乗り対応、BBA(安全・環境基準適合車)、3年間盗難補償、スペアキー対応、フレーム(U形)、ハンドルバー(チャイルドシート専用バー)、バスケット(チャイルドシート兼バスケット(質量:3.9kg))、リフレクター(フロントフォーク・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け)、スタンド(両立スタンド)、リヤキャリヤ標準装備(クラス27)、補助速度範囲:24km/h未満 ブレーキ(前輪)サイドプル形キャリパーブレーキ、(後輪)ローラーブレーキ 全長(mm)1815 質量(kg)33.3 全幅(mm)570 制御方式(補助力)踏力比例制御-磁歪式 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)1020 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)25.2 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)141以上、(幼児2人同乗時)154以上 サドルの高さ(mm)725〜855 軸間距離(mm)1260 施錠方法後輪サークル錠
注意
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
※重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません。
※車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません。
※追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません。
※歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません。
※歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。
※並進、二人乗り、スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用飲酒運転、夜間の無灯火運転、傘差し運転は禁止事項です。
※自転車は駐輪場に停めましょう。
※大人も子供もヘルメットを被りましょう。
※年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう。
※自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする