質量(kg)0.05
タイプ全電通タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×20×47.7
周波数帯域(MHz)10〜3224
設置場所屋内用
電圧定在波比(10〜76MHz)2.2以下、(76〜222MHz)1.8以下、(222〜770MHz)1.8以下、(770〜1489MHz)2.0以下、(1489〜2150MHz)2.0以下、(2150〜2602MHz)2.5以下、(2602〜3224MHz)2.5以下
分配損失(dB)(10〜76MHz)4.7以下、(76〜222MHz)4.0以下、(222〜770MHz)4.3以下、(770〜1489MHz)5.0以下、(1489〜2150MHz)6.0以下、(2150〜2602MHz)7.0以下、(2602〜3224MHz)9.0以下
端子間結合損失(dB)(10〜76MHz)16以上、(76〜222MHz)20以上、(222〜770MHz)18以上、(770〜1489MHz)15以上、(1489〜2150MHz)15以上、(2150〜2602MHz)13以上、(2602〜3224MHz)13以上