材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス
付属品六角穴付皿M5 ×10×8本、六角レンチ
色ブラック/ブラック
寸法d(mm)-
寸法a(mm)-
表面処理パネル:塗装-裏面無処理・ブラックアルマイト
寸法e(mm)-
外形寸法D(mm)153
外形寸法W(mm)232
外形寸法H(mm)102
寸法b(mm)-
寸法c(mm)-
材質(カバー)ヒートシンク/下:アルミ押出材 A6063S-T5
材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
有効寸法(幅)(mm)147(内部)
有効寸法(奥行)(mm)176(内部)
有効寸法(高さ)(mm)84.8(内部)
熱抵抗値(℃/W)1.47
材質(パネル)アルミ板 A1050P
表面処理(カバー)塗装-内面無処理・ブラックアルマイト