コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 電磁波対策
コーセルの ノイズフィルタ
EAM-06-000 シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73806592
品番
EAM-06-000-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC1Φ250/DC250
定格電流(A)
6
質量(g)
170
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
39×30×85
安全規格
UL1283,CSAC22.2No.8(C-UL),DINEN60939VDE0565Teil3-1,ENEC(DC入力時は除く)
無償補償期間
5年