タツタ電線
タツタ電線の 電線/ケーブル
タツタ電線の 汎用ケーブル
タツタ電線の IV
エコ難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200m)
注文コード
73807457
品番
600V EM-TLFC110 0.75SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
優れた柔軟性。エコ対応、RoHS対応。IV線と比較してサイズダウンする事が可能。耐熱温度110℃。難燃性:傾斜法(JISC3005 4.26b)に合格
公称断面積(mm
2
)
0.75
全長(m)
200
色
白
用途
盤内配線用、各種電気機器への配線に最適。
導体構成(本/mm)
30/0.18
仕上外径(Φmm)
2.7
注意
※WL1としてはご使用しただけません。電気的性能が低下する為、布設に際しては仕上外径の4倍以下に曲げないで下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表